シリコーンコーティングハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体/シリコーン(Si)、アルミニウム合金(ADC) 0200 寸法L1(mm)155 注文コード62797184 品番AP-140-Si-1-1-5Y7/1(#0200)
販売価格(税込) ¥10,513
販売価格(税別)
9,557
この商品は材質・鍵・寸法L1など8種類から選べます 他の種類を見る

シリコーンコーティングで耐食性に優れています。
防水タイプ
左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。)
A-140とパネル穴明けに互換性があります。

寸法D(Φmm)61.4 寸法H1(mm)53.5 寸法H2(mm)7.2 寸法H3(mm)33 寸法H4(mm)23.4 寸法L1(mm)155 寸法L2(mm)120 寸法P(mm)40 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)16.5 寸法W3(mm)10 寸法W4(mm)35 寸法d(Φmm)8 材質本体/シリコーン(Si)、アルミニウム合金(ADC) 用途屋外キュービクル・振動機器 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 質量(g)280 適合板厚(mm)0.8〜10 標準色アイボリー(5Y7/1) 0200 タキゲンコード04359

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする