シリコーンコーティングハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体/シリコーン(Si)、アルミニウム合金(ADC) 0200 寸法L1(mm)124 注文コード62797218 品番AP-140-Si-2-1-N7(#0200)
販売価格(税込) ¥10,080
販売価格(税別)
9,164
この商品は材質・鍵・寸法L1など8種類から選べます 他の種類を見る

シリコーンコーティングで耐食性に優れています。
防水タイプ
左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。)
A-140とパネル穴明けに互換性があります。

寸法D(Φmm)51 寸法H1(mm)46.5 寸法H2(mm)6.5 寸法H3(mm)27.5 寸法H4(mm)13 寸法L1(mm)124 寸法L2(mm)96 寸法P(mm)32 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)15 寸法W3(mm)8 寸法W4(mm)03 寸法d(Φmm)7 材質本体/シリコーン(Si)、アルミニウム合金(ADC) 用途屋外キュービクル・振動機器 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 質量(g)180 適合板厚(mm)0.8〜5.0 標準色グレー(N7) 0200 タキゲンコード04542

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする