TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
角型 革 取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62797236
品番
A-141-2
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
本革を使用しソフトな使用感が得られます。
材質
皮革
用途
計測機器・通信機器
色
薄茶
質量(g)
55
寸法L1(mm)
124
寸法L2(mm)
36
寸法d(Φmm)
3.7
寸法H1(mm)
31
寸法H2(mm)
10
寸法P1(mm)
88
寸法P2(mm)
23
寸法W1(mm)
27
寸法W2(mm)
20
タキゲンコード
323
吊下荷重(N)
147