TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
つまみ用脱落防止
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62797665
品番
AP-176-DP-M6
販売価格(税込)
¥22
販売価格(税別)
¥
20
バスケットに入れる
ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。
パネル表面の傷防止にもなります。
材質
ポリプロピレン(PP)
標準色
白
寸法L1(mm)
11
寸法L2(mm)
1.5
寸法D1(Φmm)
11
寸法D2(Φmm)
4.8
寸法D3(Φmm)
7.8
寸法D4(Φmm)
9
寸法D5(Φmm)
8
寸法t(mm)
2.3
質量(g)
0.3
タキゲンコード
04516
用途
ローレットつまみの脱落防止