TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
埋込み取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
注文コード
62797735
品番
A-185-1
販売価格(税込)
¥1,484
販売価格(税別)
¥
1,349
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パネル面からの突起が少なく、フラットな外観を保ちます。
寸法H1(mm)
4
寸法H2(mm)
14
寸法L1(mm)
78
寸法L2(mm)
38.5
寸法L3(mm)
11
寸法L4(mm)
70
寸法P(mm)
60
寸法W1(mm)
50
寸法W2(mm)
40
寸法W3(mm)
44
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
計測機器・通信機器
付属品
取付け金具
質量(g)
150
適合板厚(mm)
3.0
表面仕上げ
ホワイトブロンズめっき
タキゲンコード
00508