角型アルミ6号取手 A-190-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62797762 品番 A-190-1-7
販売価格(税込) ¥4,825
販売価格(税別)
4,386

表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。

寸法L(mm)500 寸法N(mm)5 寸法P1(mm)110 寸法P2(mm)30 材質アルミニウム合金押出し材(A60635) 用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉 質量(g)425 表面仕上げシルバーアルマイト処理 タキゲンコード00522

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする