TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
角型アルミ6号取手 A-190-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62797787
品番
A-190-2-5
販売価格(税込)
¥2,186
販売価格(税別)
¥
1,987
バスケットに入れる
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
寸法L(mm)
300
寸法N(mm)
4
寸法P1(mm)
80
寸法P2(mm)
30
材質
アルミニウム合金押出し材(A6063S)
用途
冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
質量(g)
165
表面仕上げ
シルバーアルマイト処理
タキゲンコード
00532