リフトアップ取手

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62797954 品番 AP-198-1-Cream
販売価格(税込) ¥69
販売価格(税別)
63

ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。

材質ABS樹脂 用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など) クリーム 質量(g)16 適合板厚(mm)0.8〜1.0 標準色クリーム(2.5Y9/1) 表面仕上げ表面シボ加工 タキゲンコード04467

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62797954
2021-05-13
用途:
シャッターの取っ手取り替え
サービス業

シャッターの取っ手が割れたので交換しようと購入。サイズ感がわかりづらく、安いので頼んでみましたが、大きかったのでまったくはまりませんでした。安かったので諦めまず。

2人が参考にしています
対象商品:
61097758
2020-03-28
用途:
ガレージ取手に
運輸・通信業

とりあえず加工して取り付けできたので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
62797954
2019-06-24
用途:
シャッターに
その他業種

私のシャッターには合いませんでした。サイズをよく確認すれば、お買得の商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
62797954
2018-10-18
用途:
扉の開け閉め用
近藤マリンサービス 様

タキゲン製品が安価で良かったです。ピッタリと付き便利です

1人が参考にしています
対象商品:
61097758
2018-11-20
用途:
通常の使用
農・林・水産業

三和シャッターに使用したが、表示通り数ミリ大きい。

5人が参考にしています
対象商品:
61097758
2017-12-06
用途:
シャッター修理
その他業種

寸法が大きすぎた。サイズが明確に確認できるように。通常サイズは長さ7.2p、幅2pのものを用意願いたい。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする