TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
オーブン大型取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62798042
品番
A-215-B
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。
寸法H(mm)
50
寸法L(mm)
370
材質
ブラケット/ABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼板(SUS304)
用途
冷凍冷蔵庫・オーブンなど
質量(g)
215
標準色
ブラケット/ブラック
表面仕上げ
パイプ/ヘアライン仕上
使用荷重(N)
245
タキゲンコード
00999