薄型平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード04005 注文コード62799126 品番A-464-C-1-2
販売価格(税込) ¥3,623
販売価格(税別)
3,294
この商品はタキゲンコードなど9種類から選べます 他の種類を見る

取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ
パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
パネル穴明け寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)

用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 寸法L1(mm)143 寸法L2(mm)102 寸法L3(mm)113 寸法L4(mm)14 寸法H1(mm)91 寸法W1(mm)36 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)26 寸法L6(mm)72 寸法L5(mm)28 寸法L7(mm)20 寸法L8(mm)14.5 寸法W4(mm)10 寸法W5(mm)25 寸法W6(mm)27 寸法L10(mm)25 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 寸法L9(mm)117 タキゲンコード04005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする