ジュートスクエアトートバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)約9 注文コード62799750 品番ES318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ざっくりとした素材感が魅力。バッグだけでなく、家の収納グッズとしてもインテリアに馴染みます。カジュアルファッションに合うロープのような柔らかいハンドル。ジュートは黄麻を原料としたナチュラルな生地です。黄麻は成長も早く、また光合成も盛んに行う為注目のエコ素材です。

材質植物繊維(ジュート)、他、裏生地ポリプロピレン加工 サイズM 容量(L)約9 寸法(高さH×幅W)(cm)30×30 マチ(cm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする