ジュートスクエアトートバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62799820 品番ES326
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ざっくりとした素材感が魅力。バッグだけでなく、家の収納グッズとしてもインテリアに馴染みます。カジュアルファッションに合うロープのような柔らかいハンドル。ジュートは黄麻を原料としたナチュラルな生地です。黄麻は成長も早く、また光合成も盛んに行う為注目のエコ素材です。
A4サイズトートバッグ用途やお好みでお選びいただけるタテ型・ヨコ型の2タイプでご用意いたしました。A4サイズ書類や500mlペットボトルなど荷物をしっかりといれることができるサイズ感です。ハンドルは肩掛けができる便利な長さで、お出かけやお買い物バッグとしてもぴったりです。アパレルショップのノベルティや購入特典、食料品店の販促品など天然素材を生かして幅広くご提案していただけます。

材質植物繊維(ジュート)、他、裏生地ポリプロピレン加工 サイズML 容量(L)約14 寸法(cm)36×31×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする