TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
28mmストローク用止め金(□10穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62800072
品番
AC-1025-S-1
販売価格(税込)
¥598
販売価格(税別)
¥
544
バスケットに入れる
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
タキゲンコード
01553
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
寸法L(mm)
100
寸法□W(mm)
10
板厚(mm)
3
質量(g)
80
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤