TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス 取手(P=60)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62800316
品番
A-1042-C-8R
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
用途
屋内外の大型から小型の扉、保護棒
質量(g)
18
寸法H(mm)
22
寸法L1(mm)
66
寸法D(Φmm)
6
寸法L2(mm)
7
寸法P(mm)
60
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
使用荷重(N)
196
寸法M
M4
タキゲンコード
04388