曜日別特売
A-1138-1-2 ステンレス 角型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62800623

ステンレス 角型ハンドルA-1138-1-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タキゲンコード00995
内容量1個注文コード62800623品番A-1138-1-2
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
取付け寸法はA-1140-1と同一です。
耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型

用途
キュービクル・配分電盤
タキゲンコード
00995
付属品
大ナット・ビスセット・キー2本
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
490
最大適合板厚(mm)
9
表面仕上げ
ヘアライン仕上
鍵
2002

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする