首長防水ハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 0200 寸法L(mm)152 注文コード62800675 品番A-1140-H-1-1(#0200)
販売価格(税込) ¥19,074
販売価格(税別)
17,340
この商品は材質・鍵・寸法Lなど8種類から選べます 他の種類を見る

従来のA-140シリーズと比較してシャフトの長さを長くしたため、操作時に遮熱板や窓枠、小窓が邪魔になりません。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)

寸法D(Φmm)60 寸法H1(mm)70 寸法H2(mm)6 寸法H3(mm)22 寸法H4(mm)22.5 寸法H5(mm)8 寸法H6(mm)46.5 寸法L(mm)152 寸法P(mm)40 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)16 寸法W3(mm)10 寸法W4(mm)35 寸法d(Φmm)8 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 質量(g)609 最大適合板厚(mm)8.5 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 0200 タキゲンコード03372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-27
用途:
キュービクル扉のハンドル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

来年1月初旬に交換予定。現在のものは、鍵が損壊しているので早期に取替が必要な状態。
交換しやすそうで、安心しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする