ステンレス パイプホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)30 寸法MM5 タキゲンコード02098 注文コード62801612 品番A-1395-3-2
販売価格(税込) ¥2,473
販売価格(税別)
2,248
この商品は寸法D・寸法M・タキゲンコードなど23種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)30 寸法H1(mm)52 寸法H2(mm)37 寸法H3(mm)4.5 寸法L1(mm)32 寸法L2(mm)27 寸法L3(mm)18.5 寸法L4(mm)5.5 寸法P1(mm)27 寸法P2(mm)14.5 寸法W(mm)40.5 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)130 管径(Φmm)22 寸法MM5 タキゲンコード02098

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする