TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス パイプホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
30
寸法M
M5
タキゲンコード
02102
注文コード
62801655
品番
A-1395-5-2
販売価格(税込)
¥2,350
販売価格(税別)
¥
2,136
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法M・タキゲンコード
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
30
寸法H1(mm)
52
寸法H2(mm)
37
寸法H3(mm)
5
寸法L(mm)
32
寸法P1(mm)
28
寸法P2(mm)
15
寸法W(mm)
40.5
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
120
管径(Φmm)
22
寸法M
M5
タキゲンコード
02102