ステンレス パイプホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法MM6 タキゲンコード02121 注文コード62801698 品番A-1395-14-1
販売価格(税込) ¥3,278
販売価格(税別)
2,980
この商品は寸法D・寸法M・タキゲンコードなど23種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(Φmm)71 寸法D2(Φmm)33.5 寸法H1(mm)52 寸法H2(mm)5.5 寸法P.C.D.(mm)56 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)275 管径(Φmm)25.4 寸法MM6 タキゲンコード02121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする