ステンレス パイプホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法MM5 タキゲンコード02122 注文コード62801707 品番A-1395-14-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は寸法D・寸法M・タキゲンコードなど23種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(Φmm)63 寸法D2(Φmm)30 寸法H1(mm)46.5 寸法H2(mm)5.5 寸法P.C.D.(mm)50 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)210 管径(Φmm)22 寸法MM5 タキゲンコード02122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする