TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス パイプホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M
M5
タキゲンコード
02124
注文コード
62801725
品番
A-1395-15-2
販売価格(税込)
¥3,091
販売価格(税別)
¥
2,810
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法M・タキゲンコード
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
63
寸法D2(Φmm)
30
寸法H1(mm)
41.5
寸法H2(mm)
6
寸法P.C.D.(mm)
49.5
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
215
管径(Φmm)
22
寸法M
M5
タキゲンコード
02124