TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス パイプホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
33
寸法M
M6
タキゲンコード
02129
注文コード
62801752
品番
A-1395-18-1
販売価格(税込)
¥2,536
販売価格(税別)
¥
2,305
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法M・タキゲンコード
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
33
寸法H1(mm)
51
寸法H2(mm)
6
寸法L(mm)
81.5
寸法P1(mm)
61
寸法P2(mm)
27.5
寸法W(mm)
45.5
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
255
管径(Φmm)
25.4
寸法M
M6
タキゲンコード
02129