Pixel 4a ガラスパネル 光沢【AGC】0.33mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62802006 品番GP2681PXL4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

保護範囲の形状について
保護範囲の形状について 本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護する形状で作られています。
画面表示部の両端は覆わない設計となっております。

セット内容保護ガラス、液晶クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド 対応機種Pixel 4a 特性ガラス、光沢
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※Google Pixel 4a (5G)ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする