TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス パイプ取手(ヘアーライン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法P(mm)
400
寸法D1(Φmm)
32
タキゲンコード
04205
注文コード
62802084
品番
A-1524-32-400B
販売価格(税込)
¥8,821
販売価格(税別)
¥
8,019
バスケットに入れる
この商品は
寸法P・寸法D1・タキゲンコード
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。(別売)
取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法D1(Φmm)
32
寸法H1(mm)
78
寸法H2(mm)
85
寸法H3(mm)
11
寸法P(mm)
400
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・耐塩機器・食品機器
質量(g)
800
ねじ径M1
M8
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
04205