ステンレス パドルハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62802382 品番A-1881-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扉面からの突起が少ない平面タイプです。
小型扉に最適です。
錠前は防塵シャッター付です。
ロッドとラッチ(C-625)等を組むことにより、ワンタッチで2点締めができます。(A-1881-2)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途特装車・振動機器 付属品キー1本 タイプラッチタイプ 表面仕上げバフ研磨 No.CH545 タキゲンコード01187

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする