B-7-48 長蝶番(L300×W25×t1.0) TAKIGEN(タキゲン) 62802687

長蝶番(L300×W25×t1.0)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62802687品番B-7-48
販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。

用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)85寸法L1(mm)300寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10055
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62802687
2018-10-11
用途: 蓋の開閉

微妙に反っていてスムーズに開閉できなかった。
少し引っ掛かりがある感じ。2本購入して2本ともそうだった。
以前購入したTRUSCOのTHN-1025-300ではそんなことは無くスムーズだった。
返品不可商品のようなので別のを購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする