曜日別特売

クデルナ・ダニッシュ濃縮装置用 濃縮(留出)フラスコ300mL

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1箱(1個)注文コード62802787品番6360FK300
参考基準価格(税別)¥7,780販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

工業用水、工場排水中の残留農薬、PCB試験等に。
互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。
本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。
濃縮部受器標準は10mLですが、5mLもオプションでご用意しております。
濃縮フラスコも300mL、1,000mLをオプションでご用意しております。
留出部を分液ロートを用いて簡略化したい場合には、専用の留出フラスコ(分液ロート)1,000mLをご使用ください。この場合、減圧用アダプター・留出フラスコ・排出アダプターが不要となります。

規格300mL, 上部TS24/40, 下部TS19/38
注意
※箱入数は、本セット品の場合にのみ表中の入数となります。補充でお買い求めの際は、 こちら に記載されている箱入数単位での販売となります。
※印の製品はオプションで、セット価格には含まれておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする