IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 共通擦合せ径違い管
グランドジョイント(雄) 19/38-16
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
62802997
品番
6560JT-I19/38-16
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
摺:38
管径(Φmm)
16
大径(Φmm)
18.8
摺合せ
共通摺合せTS19/38