TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
天蓋用ストップステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62803012
品番
B-60-B-2
販売価格(税込)
¥2,908
販売価格(税別)
¥
2,644
バスケットに入れる
従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。
ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。
左右兼用型
寸法L1(mm)
238
寸法L2(mm)
170
寸法L3(mm)
205
寸法L4(mm)
52
寸法P1(mm)
222
寸法P2(mm)
32
寸法P3(mm)
185.5
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
20
寸法d(mm)
5.5
寸法t(mm)
1.6
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
環境機器・計測機器
質量(g)
165
許容荷重(N)
98
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M4
タキゲンコード
11450