IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 共通擦合せ径違い管
グランドジョイント(雄) 24/40-20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
62803015
品番
6560JT-I24/40-20
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
摺:40
管径(Φmm)
20
大径(Φmm)
24
摺合せ
共通摺合せTS24/40