IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 共通擦合せ径違い管
グランドジョイント(雄) 29/32-25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
62803031
品番
6560JT-I29/32-25
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
摺:32
管径(Φmm)
25
大径(Φmm)
29.2
摺合せ
共通摺合せTS29/32