画像準備中

グランドジョイント(雌) 15/25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード62803076 品番6580JT-O15/25
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
長さ(mm)摺:25 管径(Φmm)18 大径(Φmm)15.5 摺合せ共通摺合せTS15/25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする