IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 共通擦合せ径違い管
グランドジョイント(雌) 45/50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
62803180
品番
6580JT-O45/50
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥86,800
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
摺:50
管径(Φmm)
48
大径(Φmm)
45
摺合せ
共通摺合せTS45/50