画像準備中

グランドジョイント下出(雄) 24/40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード62803241 品番6590GJ-I24/40
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
長さ(mm)摺:40 管径(Φmm)22 大径(Φmm)24 摺合せ共通摺合せTS24/40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする