カラー(L54×Φ12×Φ6用穴)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62803265 品番B-96-3
販売価格(税込) ¥134
販売価格(税別)
122

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。

材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)36 寸法L(mm)54 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)6.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11559

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする