培養面の厚さ0.15~0.2mmの肉厚変動を抑えたカバーガラスを採用することにより、従来のマイクロプレートに比べて高倍率でよりクリアな画像が得られます。
カバーガラス面を顕微鏡ステージに近づけたデザイン(Low Base)により、多くの顕微鏡機種とレンズに対応します(培養面とステージの距離は約0.6mm)。
黒色プレート側面を採用。蛍光による測定・観察にも適しています。
EZVIEW(R) カルチャープレートLBは6well、24well、96wellをご用意しています。
EZVIEW(R) アッセイプレートLBは96wellをご用意しています。
5816-006、5826-024、5866-096はエチレンオキサイドガス(EOG)滅菌品です。
5882-096は未滅菌品です。