EZSPHERE(R)シリーズ製品は細胞培養容器の培養面に微細な穴(微細ウェル)を施しています。
標準タイプ(微細ウェル-900)では口径約400〜600μm、深さ100〜300μmの微細ウェルが 培養面に隙間なく加工されています。
また、その表面にはタンパク低接着コートが施されており、播種された細胞は微細ウェル内で均一なスフェロイドを形成します。
EZSPHERE(R)は均一かつ大量の細胞塊形成にご使用いただけます。微細ウェルサイズと細胞播種数により、スフェロイドサイズを調整可能です。
EZSPHERE(R)製品のコート試薬はMPCポリマーです。
※MPC:2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン
※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。