TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
3管丸ヒンジピン(Φ5×L65)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62803448
品番
B-97-5
販売価格(税込)
¥282
販売価格(税別)
¥
256
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
30
寸法L3(mm)
15
寸法L4(mm)
65
寸法T(mm)
2
材質
管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げ
管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11582