TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ピン(Φ10×L100)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62803475
品番
B-99-4
販売価格(税込)
¥135
販売価格(税別)
¥
123
バスケットに入れる
材質
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
質量(g)
66
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
100
寸法t(mm)
3
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
16
寸法L2(mm)
97
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11585