TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
チェイン止め金具(L=41)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62803773
品番
B-134-4
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法D(Φmm)
4
寸法W(mm)
11.5
寸法H1(mm)
41
寸法H2(mm)
5.5
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理
使用荷重(N)
500
タキゲンコード
11225