TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62804114
品番
B-213-1A-WB
販売価格(税込)
¥2,474
販売価格(税別)
¥
2,249
バスケットに入れる
クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。
二軸機構で180°開きます。
材質
快削黄銅(C3604)
用途
各種キャビネット
質量(g)
80
寸法L1(mm)
72
寸法L2(mm)
56
寸法L3(mm)
40
寸法W1(mm)
50
寸法W2(mm)
32
表面仕上げ
ヘアライン仕上・ホワイトブロンズ
タキゲンコード
11544