TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
B-486用ブラケット用固定ジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62804507
品番
B-486-MB-1
販売価格(税込)
¥519
販売価格(税別)
¥
472
バスケットに入れる
ジョイントは固定タイプと36°首振りのフリータイプからお選びください。
取付け金具はA〜〜Dの4種類からお選びください。
用途
B-486ガスダンパー用ジョイント
適合
ダンパーB-486-15
材質
一般構造用圧延鋼材(SS相当)
質量(g)
19
寸法L1(mm)
27
寸法D(Φmm)
14
寸法L2(mm)
20
寸法W(mm)
10
寸法L3(mm)
7
寸法d(Φmm)
8.1
寸法L4(mm)
14
寸法L5(mm)
10
反力(N)
最大:3000以下 3000Norless
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
8
タキゲンコード
13407