TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ワンウェイトルクステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62804516
品番
B-490
販売価格(税込)
¥2,432
販売価格(税別)
¥
2,211
バスケットに入れる
樹脂の摩擦を利用しているので、異音がなく、動きが滑らかです。
動作時、一方向にしか負荷がかかりません。
トルク調節により、任意の位置で止まります。
温度変化によるトルク変化が少ないです。
右用
材質
アーム・本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ケース/ポリアセタール(POM)
用途
事務機器・電気製品
質量(g)
61
耐熱温度(℃)
-10〜60
保持力
(アームスライド)19N±15%〜78N±15%
タキゲンコード
11861
注意
※低トルク設定による事故にご注意ください。
トルク調節の際、アームスライド保持力を78N以上に設定しないでください。ギアが空転をおこし、十分に機能を果たせなくなります。その場合は設定トルク値を下げてください。
潤滑油はご使用にならないでください。