画像準備中

浮遊性細胞用ディッシュ35mm, MyPackR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード62804528 品番1000-035-MYP
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。
浮遊性細胞培養用ディッシュは、培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適しています。
35mm, 60mmディッシュは、本体と蓋を掴みやすい形状にしています。
150mmディッシュの蓋は、突起をつけた持ちやすい形状です。
入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。

適合推奨培地量(mL):1.8〜2.7 培養面積(cm2)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする