画像準備中

浮遊性細胞用フラスコ225cm2, ダブルシールキャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード62804589 品番1160-225
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。
培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。
ダブルシールキャップは、閉蓋時は優れた気密性を保ち、半開により良好なガス交換が得られます。
小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。
フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1160-225: 225cm?フラスコを除く)。

適合推奨培地量(mL):45〜67.5 容量(mL)900 培養面積(cm2)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする