SCMHEG1.5B20R 歯研はすば歯車 B形 KANA(片山チエン) 62805377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯研はすば歯車 B形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール1.5歯数20注文コード62805377品番SCMHEG1.5B20R
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。

用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り歯数20モジュール1.5表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする