TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ステンレス ピン(Φ6×L70)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62806004
品番
B-1099-9
販売価格(税込)
¥224
販売価格(税別)
¥
204
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
17
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
70
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12
寸法L2(mm)
67
タキゲンコード
11610