TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ステンレス ピン(Φ5×L65)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62806056
品番
B-1099-15
販売価格(税込)
¥196
販売価格(税別)
¥
178
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
11
寸法d(mm)
4
寸法L1(mm)
65
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
62
タキゲンコード
11616