TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス スプリングステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62806275
品番
B-1222-2
販売価格(税込)
¥4,535
販売価格(税別)
¥
4,123
バスケットに入れる
スプリングの作動により、所定位置でストップします。
左右兼用型
寸法L1(mm)
335
寸法L2(mm)
250
寸法L3(mm)
238
寸法L4(mm)
20
寸法S(mm)
85
材質
本体/ステンレス鋼板(SUS304)、内蔵スプリング/ピアノ線(SWP)
用途
上開き前蓋用
質量(g)
185
反力(N)
ステー伸長時:37、収縮時:83
表面仕上げ
本体/ヘアライン仕上、内蔵スプリング/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11210