※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の かさ歯車
焼入マイタギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
モジュール(mm)
2.5
注文コード
62806768
品番
SCMKM2.5-20
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途
あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。
材質
機械構造用合金鋼
歯数
20
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯部のみ浸炭焼入
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
HRC55 〜 60
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール(mm)
2.5